Arandela blocante

Ref.: 0412931040
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A4-10,5X40X1,5

Descripción

DDU ARN-FEND-522-C-A4-10,5X40X1,5

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Otro estándar

WN 412
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.630 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 522, WN 412
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 40 x 1,5 mm
Más Información