Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
56.000 mm |
Grosor |
0.15 mm |
Diámetro exterior |
72 mm |
DIN |
988 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.577 g |
Diámetro interno |
56 mm |
Normas |
DIN 988 |
Catálogo General |
0425567299 |