Arandela de ajuste

Ref.: 0425425210
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-42X52X1,0

Descripción

DDU ARN-DIN988-42X52X1,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

42.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

52 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.390 g
Más Información

Diámetro interno

42 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información