Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 0412923
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-A4-D3,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN9021-A4-D3,2

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.200 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.296 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

Catálogo General

0412923

Ficha Técnica

32406456.pdf