Arandela plana, perforada para construcción de acero

Ref.: 0449022
Ver todas las versiones

ARN-DIN7989/1-C-22

Descripción

DDU ARN-DIN7989/1-C-24X39X8

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Diámetro nominal

24.000 mm
Más Información

Adecuado para

Construcción de acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.400 g
Más Información

Diámetro interno

24 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

24 x 39 x 8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información