Lavadora perforada

Ref.: 0449012
Ver todas las versiones

ARN-DIN7989/1-C-14X24X8

Descripción

DDU ARN-DIN7989/1-C-14X24X8

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

14.000 mm
Más Información

Adecuado para

Construcción de acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.100 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

14 x 24 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0449012