Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.400 mm |
Adecuado para |
Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
21 mm |
DIN |
7349 |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 7349 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
8,4 x 21 x 4 mm |
Catálogo General |
0497778 |