Arandela para pernos; producto de clase C

Ref.: 0496931
Ver todas las versiones

ARN-DIN1441-D31,0

Descripción

DDU ARN-DIN1441-D31,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

31.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.004 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información

Catálogo General

0496931