Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7090 |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
17 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.900 g |
Diámetro interno |
17 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
17 x 30 x 3 mm |
Catálogo General |
04059916 |