Arandela plana

Ref.: 04129004
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-B-140HV-A4-D4,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN125-B-140HV-A4-D4,3

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.249 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 9 x 0,8 mm
Más Información

Catálogo General

04129004

Ficha Técnica

32406456.pdf