Arandela plana para pernos y tuercas hexagonales

Ref.: 0407903008
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-A-140HV-(BRUE)-D8,4

Descripción

DDU ARN-DIN125-A-140HV-(BRN)-D8,4

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.565 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 16 x 1,6 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

ODU

0
Más Información