Arandela plana

Ref.: 04123
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D3,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN125-A-140HV-A4-D3,2

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.200 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.140 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 7 x 0,5 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

04123

Ficha Técnica

32406456.pdf