Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7090 |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Diámetro nominal |
25 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
44 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
27.764 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
25 x 44 x 4 mm |
Catálogo General |
040524 |