Arandela plana

Ref.: 040730
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D31,0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D31,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

31 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.790 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

31 x 56 x 4 mm
Más Información

ODU

0
Más Información