Arandela plana

Ref.: 040728
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D29,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D28,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M28
Más Información

Diámetro nominal

28 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.190 g
Más Información

Diámetro interno

29 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

29 x 50 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

040728

Ficha Técnica

32406457.pdf