Arandela plana

Ref.: 041220
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D21,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN125-140HV-A4-A-D21,0

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21.000 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.460 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 37 x 3 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

041220

Ficha Técnica

32406456.pdf