Arandela Avellanada

Ref.: 045768
Ver todas las versiones

ARN-AV-ALU-D8,4

Descripción

ARN-AV-ALU-D8,4
Arandela Avellanada
Para tornillos con cabeza avellanada
Para la construcción de ventanas de aluminio, soláriums, fachadas, escaleras, tranvías, vagones y para talleres de tranvías.
Compatible con ORSY®

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 457
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.155 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Altura

5.0 mm
Más Información

Normas

WN 457
Más Información

Catálogo General

045768
Scroll to top