Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
14.5 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada |
Diámetro exterior |
18 mm |
Otro estándar |
WN 457 |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.603 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Altura |
3.8 mm |
Normas |
WN 457 |
Catálogo General |
045766 |