Material |
A1 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
19 mm |
Grosor de la arandela |
5 mm |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.4 mm |
Campo de aplicación |
Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada D 8 mm |
Grosor |
5.000 mm |
Diámetro exterior |
25 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
10.470 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Altura |
5 mm |
Normas |
CS |
Catálogo General |
045758 |
Y12019051702000046569029c8e64383 |