Material |
A1 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
14.5 mm |
Grosor de la arandela |
3.8 mm |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.4 mm |
Campo de aplicación |
Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada D 6 mm |
Grosor |
3.8 mm |
Diámetro exterior |
18 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
4.268 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Altura |
3.8 mm |
Normas |
CS |
Catálogo General |
045756 |
Y12019051702000046569029c8e64383 |