Material |
A1 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
12 mm |
Grosor de la arandela |
3.2 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.3 mm |
Campo de aplicación |
Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada D 5 mm |
Grosor |
3.2 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
2.905 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Altura |
3.2 mm |
Normas |
CS |
Catálogo General |
045755 |