Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.4 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
522 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
10.010 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 522 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
8,4 x 30 x 2 mm |
Catálogo General |
04118301 |
Ficha Técnica |
32406458.pdf |