Espárragos

Ref.: 023416 18
Ver todas las versiones

PRS-ALADO.-(A2K)-M6X8,5/M6X8,5

Descripción

PRS-ALADO.-(A2K)-M6X8,5/M6X8,5
Espárragos
  • Como ramificaciones del cubo de montaje para abrazaderas para tubos de fontanería
  • Como suspensión directa en combinación con taco de encastre y abrazadera para tubos de fontanería

Nuestros productos con certificación Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son poco contaminantes. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. Se presta especial atención a la conservación de los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal 2

8 mm
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8.5 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Rosca tipo 2

M
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Peso

4 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

8.5 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Paso 2

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.130 g
Más Información

Tipo de rosca 2 x diámetro nominal 2 x paso 2

M8 x 1,25
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información

Catálogo General

02341618

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top