Diámetro interno de la junta |
5.1 mm |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Adecuado para |
Diámetros de tornillos de 6,3 y 6,5 mm |
Grosor de la junta |
3 mm |
Diámetro exterior |
29 mm |
Material del anillo sellador |
EPDM |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
7.200 g |
Diámetro interno |
7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
020129 |
?catalog=wuerth&part=020129 |