Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie

Ref.: 020122
Ver todas las versiones

ARN-A2-EPDM3-D22

Descripción

DDU ARN-A2-EPDM3-D22

Diámetro interno de la junta

5.1 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Adecuado para

Diámetros de tornillos de 6,3 y 6,5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Material del anillo sellador

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.016 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

ODU

0
Más Información