Arandela

Ref.: 0408716
Ver todas las versiones

ARN-UNC/UNF-(A2K)-7/16-12,0X39X3,0"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-16IN-(ZN)-12,0X25X3,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para rosca

7/16 pulgadas
Más Información

Adecuado para

Tornillos imperiales
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 408
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.070 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Normas

WN 408
Más Información

Catálogo General

0408716

Ficha Técnica

32406457.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!