Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M36 |
Diámetro nominal |
37 mm |
Grosor |
5.000 mm |
Diámetro exterior |
66 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
79.300 g |
Diámetro interno |
37 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
37 x 66 x 5,000 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Catálogo General |
0407009236 |
Ficha Técnica |
32406469.pdf |