Arandela plana con chaflán

Ref.: 0407009227
Ver todas las versiones

ARN-ISO7090-200HV-(ZNF)-D28,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Arandelas planas con bisel según DIN EN ISO 7090
• Acero galvanizado en caliente (tzn)
• Clase de dureza 200 HV
• Las arandelas con clase de dureza 200 HV son adecuadas para la combinación con tornillos de clases de resistencia ? 8,8 y tuercas de clases de resistencia ? 8.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M27
Más Información

Diámetro nominal

28 mm
Más Información

Grosor

4.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Diámetro interno

28 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

28 x 50 x 4,000 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

0407009227

Ficha Técnica

32406469.pdf