Se puede almacenar en el sistema ORSY
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
21 mm |
Grosor |
3.000 mm |
Diámetro exterior |
37 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
15.430 g |
Diámetro interno |
21 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
21 x 37 x 3,000 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Catálogo General |
0407009120 |
Ficha Técnica |
32406469.pdf |