Arandela plana sin chaflán

Ref.: 0407009110
Ver todas las versiones

ARN-ISO7089-200HV-(ZNF)-D10,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Arandelas planas según DIN EN ISO 7089
• Acero galvanizado en caliente (tzn)
• Clase de dureza 200 HV
Las arandelas con clase de dureza 200 HV son adecuadas para la combinación con tornillos de clases de resistencia ? 8,8 y tuercas de clases de resistencia ? 8.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.5 mm
Más Información

Grosor

2.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.050 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2,000 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

0407009110

Ficha Técnica

32406469.pdf