Arandela plana

Ref.: 040736
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D37,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ARANDELA DIN 125 D:37

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Diámetro nominal

37 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.120 g
Más Información

Diámetro interno

37 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

37 x 66 x 5 mm
Más Información

Catálogo General

040736

Ficha Técnica

32406457.pdf