Material |
PLA |
Color |
Blanco, natural |
Diámetro |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.840 g |
Altura |
3 mm |
Catálogo General |
0683550091 |