Escuadra de acoplamiento transversal

Ref.: 0865700010

DDU ANGULO UNION CARRIL ALU SOLAR 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANGULO UNION CARRIL ALU SOLAR 40
Escuadra de acoplamiento transversal

Para la fijación de rieles de montaje de acoplamiento transversal de 40x40 o de 80x40 en el riel de montaje estándar


Para cada escuadra de acoplamiento transversal, se requieren tres bloques deslizantes M8 y tres tornillos con cabeza cilíndrica de acero inoxidable A2 de M8x16, DIN 912

Material

ALU
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.700 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

58 x 40 x 38 mm
Más Información

Catálogo General

0865700010

Ficha Técnica

539476912.pdf
Scroll to top