La elevada flexibilidad en el propio dispositivo neumático facilita enormemente el uso
Puede inclinarse hasta 180°
No dobla la manguera de conexión.
Se puede girar en 360°
Evita que la manguera de aire comprimido se retuerza.
Puede conectarse un manómetro directamente en el punto de articulación
La presión de trabajo se mide directamente en la herramienta de aire comprimido.
Todas las conexiones producen pérdidas de presión. Es por ello que los sistemas neumáticos solo deben tener aquellas conexiones que sean estrictamente necesarias. Una presión de funcionamiento insuficiente provoca reducciones de rendimiento.
Capacidad de flujo |
750 l/min |
Conexión de aire comprimido |
1/4 pulgadas ET x 1/4 pulgadas IT |
Código del sistema armonizado |
84679200000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.000 g |
Catálogo General |
06992614 |