ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO Varilla de anclaje inoxidable, producto vendido por metros Acero inoxidable A4 Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería
Resistencia A4-70
La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:
Sistema de inyección ALL-ROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección CONCRETE MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado
Sistema de inyección ALL-ROUNDER WIT-VM 250, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular
Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular
El acero inoxidable A4 se puede utilizar en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas
https://www.wurth.es/ddu-ancwit-thrd-din976-b-a4-m16x1000465417ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADOANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO<br>Varilla de anclaje inoxidable, producto vendido por metros<br>Acero inoxidable A4<br>Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería<br><p class="level1">Resistencia A4-70</p><br><p class="level1">La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de inyección ALL-ROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección ALL-ROUNDER WIT-VM 250, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular</li></ul><br/><P>El acero inoxidable A4 se puede utilizar en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas</P><br><P>23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1344650.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1344650.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!