Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado

Ref.: 5932020205
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-60/82-M20X205

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Fix-Anker W-FA/S, Acero cincado
Anclaje individual (M6 - M20):
Hormigón no fisurado (ATE-02/0001)
Anclaje múltiple:
Fijación falsos techos (M6-M10)
Hormigón fisurado y no fisurado (Z-21.1-1598)

Altura de ajuste (t fix 2)

82 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

200 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

60 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

205 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

78 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

100 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

82 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

60 mm
Más Información

Diseño

Con arandela pequeña
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

20 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

20.55 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

78 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

121 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

99 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

110 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

130 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

494.049 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

195 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

60 / 100 / 130 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

82 / 78 / 110 mm
Más Información

Dop

584649147.pdf

Certificado ETA

584197114.pdf

Catálogo General

5932020205

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf