Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado

Ref.: 5932010060
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-10-M10X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Fix-Anker W-FA/S, Acero cincado
Anclaje individual (M6 - M20):
Hormigón no fisurado (ATE-02/0001)
Anclaje múltiple:
Fijación falsos techos (M6-M10)
Hormigón fisurado y no fisurado (Z-21.1-1598)

Par durante el anclaje (T inst)

30 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

23 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diseño

Con arandela pequeña
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

62 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

56 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

65 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

65 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.400 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

25.7 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

10 / 23 / 65 mm
Más Información

Catálogo General

5932010060

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf