Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix) |
80 mm |
Diámetro de anclaje |
12 mm |
Longitud del anclaje (l) |
160 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
54.5 mm |
Superficie |
DPS |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
300 mm |
Agujero pasante en el componente de madera que se va a conec |
10.0 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10.0 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) |
75 mm |
Accionamiento interno |
TX50 |
Profundidad de taladro (h 1) |
85 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
60 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
163.5 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
60 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
81.8 mm |
Tipo de accionamiento |
TX interno |
Grosor mínimo del componente (h min) |
125 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
100.300 g |
Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix) |
80-300 mm |
Catálogo General |
0901512160 |
Ficha Técnica |
32407787.pdf |
Ficha Técnica |
32407788.pdf |