ANCLAJE-W-BS-METRICO-ZN-6X95 Tornillo para hormigón W-BS/S tipo ST-6 como tornillo de doble rosca Con rosca de conexión Ideal para montar abrazaderas para tubos o casquillos distanciadores, acero cincado
Para fijación en hormigón y mampostería
Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
Con rosca de conexión métrica para el montaje directo de, por ejemplo, abrazaderas para tubos
Altas cargas
Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
Montaje muy rápido y sencillo, especialmente por encima de la cabeza y capacidad de soporte de carga inmediata
La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (véanse las instrucciones de montaje)
Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (día 6)
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:
En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, (diámetro 6))
En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
Anclajes en mampostería con homologación (diámetro 6):
En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados
En ladrillo de mampostería y bloque macizo
Con rosca de conexión en unidades métricas, por lo tanto, una solución de fijación muy eficaz en hormigón para numerosas aplicaciones relacionadas con equipos técnicos de construcción, como instalaciones sanitarias, de aire acondicionado y eléctricas o para piezas de montaje que necesitan poder desmontarse
Es idóneo para la fijación de cargas medias en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:
Por ejemplo, para fijar tuberías, conductos de ventilación, abrazaderas de cables, suspensiones con varillas roscadas, rieles de montaje, soportes, perfiles metálicos, soportes para subestructuras de fachadas o techos en instalaciones preposicionadas.
Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)
Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Al realizar el montaje con un atornillar de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el valor de par máximo recomendado. Se debe respetar el par de montaje máximo especificado al montar las piezas anexas. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.
https://www.wurth.es/ddu-anclaje-autorroscante-w-bs-st-s-6x95465951ANCLAJE-W-BS-METRICO-ZN-6X95ANCLAJE-W-BS-METRICO-ZN-6X95<br>Tornillo para hormigón W-BS/S tipo ST-6 como tornillo de doble rosca<br>Con rosca de conexión<br>Ideal para montar abrazaderas para tubos o casquillos distanciadores, acero cincado<br><ul><li>Para fijación en hormigón y mampostería</li><li>Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas</li><li>Con rosca de conexión métrica para el montaje directo de, por ejemplo, abrazaderas para tubos</li><li>Altas cargas</li><li>Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión</li><li>Montaje muy rápido y sencillo, especialmente por encima de la cabeza y capacidad de soporte de carga inmediata</li><li>La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (véanse las instrucciones de montaje)</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (día 6)</p><br/><P>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:</p><br/><ul><li>En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, (diámetro 6))</li><br/><li>En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en mampostería con homologación (diámetro 6):</p><br/><ul><li>En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados</li><br/><li>En ladrillo de mampostería y bloque macizo</li></ul><br/><br/><p class="level1">Con rosca de conexión en unidades métricas, por lo tanto, una solución de fijación muy eficaz en hormigón para numerosas aplicaciones relacionadas con equipos técnicos de construcción, como instalaciones sanitarias, de aire acondicionado y eléctricas o para piezas de montaje que necesitan poder desmontarse</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Es idóneo para la fijación de cargas medias en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:</p><br/><ul><li>Por ejemplo, para fijar tuberías, conductos de ventilación, abrazaderas de cables, suspensiones con varillas roscadas, rieles de montaje, soportes, perfiles metálicos, soportes para subestructuras de fachadas o techos en instalaciones preposicionadas.</li><br/><li>Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)</li><br/><li>Fijaciones sometidas a la exposición al fuego</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</p><br><P>Al realizar el montaje con un atornillar de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el valor de par máximo recomendado. Se debe respetar el par de montaje máximo especificado al montar las piezas anexas. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.</P><br><P>01,3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3962052.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3962052.jpg572703/Gas/Gas/Químicos de aplicación/Gas/Químicos de aplicación/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:40+0000