Tornillo para hormigón W-BS/S tipo ST-6 como tornillo de doble rosca

Ref.: 5929186020
Ver todas las versiones

ANCLAJE_W-BS_METRICO_ZN_6X55

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE_W-BS_METRICO_ZN_6X55
Tornillo para hormigón W-BS/S tipo ST-6 como tornillo de doble rosca
Con rosca de conexión
Ideal para montar abrazaderas para tubos o casquillos distanciadores, acero cincado
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
  • Con rosca de conexión métrica para el montaje directo de, por ejemplo, abrazaderas para tubos
  • Altas cargas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo, especialmente por encima de la cabeza y capacidad de soporte de carga inmediata
  • La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (véanse las instrucciones de montaje)

Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (día 6)


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, (diámetro 6))

  • En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)


Anclajes en mampostería con homologación (diámetro 6):


  • En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Con rosca de conexión en unidades métricas, por lo tanto, una solución de fijación muy eficaz en hormigón para numerosas aplicaciones relacionadas con equipos técnicos de construcción, como instalaciones sanitarias, de aire acondicionado y eléctricas o para piezas de montaje que necesitan poder desmontarse



Es idóneo para la fijación de cargas medias en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • Por ejemplo, para fijar tuberías, conductos de ventilación, abrazaderas de cables, suspensiones con varillas roscadas, rieles de montaje, soportes, perfiles metálicos, soportes para subestructuras de fachadas o techos en instalaciones preposicionadas.

  • Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


Al realizar el montaje con un atornillar de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el valor de par máximo recomendado. Se debe respetar el par de montaje máximo especificado al montar las piezas anexas. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Altura de ajuste (t fix 2)

15 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Longitud del anclaje (l)

55 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca de conexión (unidades métricas)
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 16
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

20 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.590 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

20 / 15 / 0 mm
Más Información
Scroll to top