Altura de ajuste (t fix 2) |
60 mm |
Accionamiento externo |
WS9 |
Longitud del anclaje (l) |
160 mm |
Material |
A4 |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) |
50 mm |
Tipo de cabeza |
Con rosca de conexión (unidades métricas) |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10.0 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14.0 mm |
Rosca de conexión |
M12 |
Altura de ajuste (t fix 1) |
80 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
55 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Tamaño del anclaje |
10 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) |
95 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
85 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) |
75 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
65 mm |
Código del sistema armonizado |
73181499990 |
Peso del producto (por artículo) |
102.600 g |
Profundidad de incrustación (h nom3) |
85 mm |
Altura de ajuste (t fix 1-2-3) |
80 / 60 / 50 mm |
Catálogo General |
5929261080 |
Ficha Técnica |
32407774.pdf |
Ficha Técnica |
32407782.pdf |