Altura de ajuste (t fix 2) |
80 mm |
Longitud del anclaje (l) |
120 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
7.5 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) |
65 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6.0 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.45 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
8.0 mm |
Accionamiento interno |
TX30 |
Altura de ajuste (t fix 1) |
85 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
35 mm |
Tipo de accionamiento |
TX interno |
Tamaño del anclaje |
6 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) |
60 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
45 mm |
Diámetro de la cabeza (d sk) |
13 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) |
40 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
73181499990 |
Peso del producto (por artículo) |
26.100 g |
Profundidad de incrustación (h nom3) |
55 mm |
Altura de ajuste (t fix 1-2-3) |
85 / 80 / 65 mm |
Catálogo General |
5929136085 |
Ficha Técnica |
32407774.pdf |
Ficha Técnica |
32407776.pdf |