ANCLAJE-W-BS-AVELLANADO-ZN-5X60 Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS/S Las máximas cargas y un montaje eficiente. Para montaje encastrado de, por ejemplo, barandillas o pasamanos, acero cincado
Para fijación en hormigón y mampostería
Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-10)
El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-10), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
Cargas muy altas
Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
Posibilidad de un montaje encastrado atractivo
Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-10):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:
En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)
En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):
En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados
En ladrillo de mampostería y bloque macizo
Se ha diseñado específicamente para un montaje encastrado atractivo estéticamente
Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:
Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en montaje in situ
Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)
Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.
https://www.wurth.es/ddu-anclaje-autorroscante-w-bs-sk-s-5x60465901ANCLAJE-W-BS-AVELLANADO-ZN-5X60ANCLAJE-W-BS-AVELLANADO-ZN-5X60<br>Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS/S<br>Las máximas cargas y un montaje eficiente. Para montaje encastrado de, por ejemplo, barandillas o pasamanos, acero cincado<br><ul><li>Para fijación en hormigón y mampostería</li><li>Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-10)</li><li>El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-10), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)</li><li>Cargas muy altas</li><li>Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión</li><li>Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata</li><li>Posibilidad de un montaje encastrado atractivo</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-10):</p><br/><P>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:</p><br/><ul><li>En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)</li><br/><li>En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):</p><br/><ul><li>En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados</li><br/><li>En ladrillo de mampostería y bloque macizo</li></ul><br/><br/><p class="level1">Se ha diseñado específicamente para un montaje encastrado atractivo estéticamente</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:</p><br/><ul><li>Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en montaje in situ</li><br/><li>Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)</li><br/><li>Fijaciones sometidas a la exposición al fuego</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</p><br><P>A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.</P><br><P>01,3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3962053.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3962053.jpg572703/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:39+0000