Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal

Ref.: 5929126045
Ver todas las versiones

ANCL.AUTORROSCANTE_W-BS_HEX_ZN_6X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tipo S con cabeza hexagonal y arandela premontada
- Acero galvanizado

Altura de ajuste (t fix 2)

40 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.40 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.990 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

45 / 40 / 25 mm
Más Información

Catálogo General

5929126045

Ficha Técnica

32407772.pdf

Ficha Técnica

32407773.pdf

Ficha Técnica

32407774.pdf