Accionamiento externo |
WS10 |
Longitud del anclaje (l) |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
6.5 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
5.0 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
5.40 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7.0 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) |
5 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
35 mm |
Diámetro de la arandela |
12.5 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Tamaño del anclaje |
5 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
73181499990 |
Peso del producto (por artículo) |
9.020 g |
Altura de ajuste (t fix 1-2-3) |
5 / - / - mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5929125005 |
Ficha Técnica |
32407772.pdf |
Ficha Técnica |
32407773.pdf |
Ficha Técnica |
32407774.pdf |
?catalog=wuerth&part=5929125005 |