Tornillo para hormigón con cabeza alomada W-BS/S

Ref.: 5929146045
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-BS-ALOMADO-ZN-6X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-BS-ALOMADO-ZN-6X80
Tornillo para hormigón con cabeza alomada W-BS/S
Producto idóneo para montar carriles de montaje, materiales en panel o paneles de protección contra incendios, acero cincado
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje, por ejemplo, para alinear barandas o placas de anclaje (consulte las instrucciones de montaje)
  • Admite cargas elevadas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata

Tacos en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)

  • En losas hormigón pretensado con núcleo hueco C30/37 - C50/60, (diámetro 6)


Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-6):


  • En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Cabeza alomada con una geometría de cabezal atractiva, ideal para la fijación de cargas medianas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • Sujeción de, por ejemplo, rieles de montaje, paneles, chapas, paneles de protección contra incendios, pasamanos, perfiles de metal, abrazaderas, subestructuras de madera, etc. en instalación in situ

  • Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón de diámetro C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


Al realizar el montaje con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el nivel de torsión máximo recomendado.


Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Altura de ajuste (t fix 2)

40 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.45 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.980 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

45 / 40 / 25 mm
Más Información
Scroll to top