Anclaje de alto rendimiento con perno roscado

Ref.: 0905228101
Ver todas las versiones

ANCL-(W-HAZB)-(A2K)-10-M20X181

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ANCL-(W-HAZ/B)-(A2K)-10-M20X181

Par durante el anclaje (T inst)

280 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Longitud del anclaje (l)

181 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

125 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

20 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud

181 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

28 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

28.55 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

31 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

160 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

125 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

375 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

180 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

187.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura máxima de la fijación

10 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

296.6 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

749.100 g
Más Información

Catálogo General

0905228101

Ficha Técnica

32407789.pdf

Ficha Técnica

32407790.pdf