Par durante el anclaje (T inst) |
40 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
135 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
110 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
10 mm |
Longitud |
135 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Aprobación |
ETA-06/0074;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-17/0127;ETA-19/0542;ETA-20/0647;ETA-20/1038;ETA-21/0168 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min |
60 mm |
Clase de propiedad |
5,8 |
Holgura mínima del borde en hormigón fisurado (c min) |
60 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
110 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
116.599 g |
Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0) |
14 mm |
Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0) |
14 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5915112135 |
Ficha Técnica |
32407826.pdf |
Ficha Técnica |
32407827.pdf |
?catalog=wuerth&part=5915112135 |