Material |
PES |
Longitud |
5000 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Rojo |
Carga previa |
200 daN |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
1300 daN |
Carga de tensión recomendada |
650 daN |
Forma de gancho |
Gancho de punta doble |
Estándar EN |
12195-2 |
Descripción de tipo |
RZH50 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Código del sistema armonizado |
63079098910 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 kg |
Normas |
EN 12195-2 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380215 |
Ficha Técnica |
32411647.pdf |