Prensaterminales

Ref.: 0714106111
Ver todas las versiones

CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(0,5-6,0SMM)

Descripción

CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(0,5-6,0SMM)
Prensaterminales
Para conectores aislados
Crimpadora manual de excelente calidad fabricada en Alemania
  • Diseño compacto y ligero
  • Con función de detención de fuerza para un engarce fiable (desbloqueable)
  • Elevada fuerza de crimpado gracias a unas relaciones de transmisión eficientes
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

Abrazaderas de cables engastadas aisladas
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

10
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

20
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

483.200 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

20-10
Más Información
Scroll to top